Pracovní obuv RILEY XXF BOA® GTX šedo-limetková Mid ESD O2 WR CI, velikost 47

Artiklové číslo: 976680-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O2
Velikost bot EU 47
Barva šedá / limetková

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 976680-47
EAN / GTIN 4030839327982
Číslo výrobce 976680-47

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš/hydrofobní textilní materiál
  • GORE-TEX Performance komfortní obuv
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, TVAR B.
  • Bez ochrany prstů
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Systém BOA® Fit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku