Profesionální boty RONAN XXF black Mid ESD O2, Velikost 42

Artiklové číslo: 976640-42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O2
Velikost bot EU 42
Barva Černá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 976640-42
EAN / GTIN 4030839362532
Číslo výrobce 976640-42

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Zapínání, Polstrovaný jazyk
  • Podrážka po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová stélka schopná ESD
  • PU/PU podrážka WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 FO/SR, forma B
  • Bez ochrany prstů
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku