Žluté vzduchové křídlo ochranná helma uvex B-s-WR s větracími otvory

Artiklové číslo: 9762131
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9762131
EAN / GTIN 4031101312422
Číslo výrobce 9762131

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pevný klobouk
  • Název produktu: uvex airwing B-S-WR
  • Typ produktu: Průmyslová ochranná přilba
  • Barva (filtr): žlutá
  • Délka deštníku: krátký deštník
  • Materiál vnějšího pláště: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku