ochranná helma uvex vzduchové křídlo C žluté s větracími otvory

Artiklové číslo: 9761120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9761120
EAN / GTIN 4031101299174
Číslo výrobce 9761120
L-číslo L01660 1493

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pevný klobouk
  • Název produktu: uvex airwing C
  • Typ produktu: Průmyslová ochranná přilba
  • Barva (filtr): žlutá
  • Délka deštníku: dlouhý deštník
  • Materiál vnějšího pláště: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku