Zásuvkový box 5

Artiklové číslo: 974792 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

počet přihrádek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 332 mm
    Šířka 250 mm
    Hloubka 322 mm
    Počet výsuvných odkládacích přihrádek 5
    Materiál Polystyren
    Barva šedá
    Rukojeť ne
    Maximálně vhodné pro formát papíru DIN C4
    Uzavíratelná odkládací police (ochrana proti prachu) ne
    Pole s popisky ne
    Upevnění na stěnu. ne
    Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974792 5
    EAN / GTIN 7318082003059
    Číslo výrobce 1712003050

    Popis

    Provedení:

    Zásuvkový box z nárazuvzdorného polystyrenu ve formátu C4. 5 otevřených zásuvek. Umělá hmota barva šedá.

    Použití:

    Pro použití u šatních skříněk, skříní s bezpečnostními schránkami, kancelářských skříní, regálů nebo pultových skříní.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku