Zásuvkový box s ochranou proti prachu, počet přihrádek: 7

Artiklové číslo: 974790 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

počet přihrádek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 322 mm
Šířka 250 mm
Hloubka 365 mm
Počet výsuvných odkládacích přihrádek 7
Materiál Polystyren
Barva šedá
Rukojeť ano
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN C4
Uzavíratelná odkládací police (ochrana proti prachu) ano
Pole s popisky ne
Upevnění na stěnu. ne
V dodávce je obsažen montážní materiál ne
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Číslo výrobce 1712001050
Výrobce DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Zásuvkový box z polystyrénu odolného proti nárazu.

Použití:

Formát zásuvek: DIN C4. Se zapouštěnou čelní deskou jako ochranou proti prachu. Rukojeť pro snadnou přepravu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku