Odkládací police pro třídění kovová 8

Artiklové číslo: 974760 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

počet přihrádek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 540 mm
Šířka 360 mm
Hloubka 250 mm
počet přihrádek 8
Materiál Kov
Rukojeť ne
Uzavíratelná odkládací police (ochrana proti prachu) ne
Pole s popisky ano
Upevnění na stěnu. ano
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974760 8
EAN / GTIN 4005546989488
Číslo výrobce 3361-10

Popis

Provedení:

Z práškově lakovaného kovu. K odkládání dokumentace ve formátu DIN A4 / Folio.

Použití:

Pro použití na stůl nebo na stěnu. S postranními popisovacími proužky.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Poznámka:

Adaptér pro upevnění na děrované stěny pod č. 974761.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku