Zásobník – prvek 2 přihrádky A4/2

Artiklové číslo: 974741 A4/2
Nastavit cenu 2 ks (CZK 351,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 290 mm
Šířka 235 mm
Hloubka 15 mm
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974741 A4/2
EAN / GTIN 2050002006973
Číslo výrobce 2X8111090

Popis

Provedení:

Stabilní kovové police. Základní jednotku tvoří: 1 pár závěsné stěny, 6 prvků, 1 ukončovací deska. Lze libovolně rozšiřovat směrem dolů, pomocí jednoduchého nasunutí. Pomocí dodatečných základních jednotek lze rozšířit i do stran.
2 prvky jako dodatečné doplňující přihrádky. Bez závěsu na stěnu a uzavírací desky.

Popis:

Formát A4 na výšku.

Lakování:

Šedá hliníková, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku