Magnetické označovací visačky sada 50dílná A5/1

Artiklové číslo: 974720 A5/1
Nastavit cenu 50 ks (CZK 103,02 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška vně 163 mm
Šířka vně 223 mm
Výška uvnitř 148,5 mm
Šířka uvnitř 210 mm
Druh produktu Označovací brašna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974720 A5/1
EAN / GTIN 4005546109022
Číslo výrobce 174307

Popis

Provedení:

Označovací visačky s modrou zadní fólií a průhlednou přední fólií z odolného polypropylenu. Vynikající na dokumenty a vhodné pro skenování. Rychlá výměna vkládacího štítku.
Se 2 magnetickými proužky na zadní straně pro použití na kovovém povrchu jako např. skladových regálech, stěnách z děrovaného plechu a kovových nádobách.

Popis:

Formát A5 na šířku.

Rozsah dodávky:

Balení à 50 ks.

Poznámka:

Předloha vkládacího štítku k dispozici ke stažení na www.duraprint.de.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku