Kapsa na dokumenty modrá s poutky sada 50dílná A4/1

Artiklové číslo: 974710 A4/1
Nastavit cenu 50 ks (CZK 137,36 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 281 mm
Šířka 311 mm
Hmotnost jednoho kusu 44 g
Druh produktu Kapsa na dokumenty s poutky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974710 A4/1
EAN / GTIN 4005546109107
Číslo výrobce 1751

Popis

Provedení:

Z odolného polypropylenu s upevňovacími oky ve tvaru šipky. Včetně ochranné klopy proti prachu a dešti pro použití ve venkovním prostředí. Možnost jednoduchého a rychlého upevnění. Pro změnu informací není nutné desky oddělávat a díky tomu je možná rychlejší výměna zasunovacích štítků. Vynikající na dokumenty a vhodné pro skenování.
Barva: Zadní fólie modrá a přední fólie průhledná.

Popis:

Formát A4 na šířku.

Použití:

Velmi pevné držení na pohyblivých přepravních boxech a klecových paletách.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku