Průhledný obal DURAFRAME® v 6dílná sada BLACK

Artiklové číslo: 974632 BLACK
Nastavit cenu 6 ks (CZK 574,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 445 mm
    Šířka 325 mm
    Materiál Tvrdá PVC fólie
    Barva černá
    K dispozici je výřez pro uchopení ne
    Použití na výšku i na šířku ano
    Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A3
    Opakovaně snímatelná samolepicí zadní strana ano
    Vyklápěcí magnetická přední strana ano
    Oboustranně čitelné na skle ano
    Obsah sady 6
    Druh produktu Průhledný obal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974632 BLACK
    EAN / GTIN 4005546405865
    Číslo výrobce 4883-01

    Popis

    Provedení:

    Magnetické pouzdro z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

    Použití:

    Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Informace je na skleněných plochách čitelná oboustranně. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální například pro:
    • Poplachové plány nebo výstražné pokyny (červená).
    • Pokyny ke strojům (modrá).
    • Provozní pokyny
    • Podle Vyhlášky pro nebezpečné látky (oranžová).
    • Maximální pozornost při informacích a nebezpečích (dvoubarevně).

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku