Průhledný obal DURAFRAME® v sada 10dílná RED

Artiklové číslo: 974631 RED
Nastavit cenu 10 ks (CZK 348,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 324 mm
Šířka 238 mm
Materiál Tvrdá PVC fólie
Barva červená
K dispozici je výřez pro uchopení ne
Použití na výšku i na šířku ano
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A4
Opakovaně snímatelná samolepicí zadní strana ano
Vyklápěcí magnetická přední strana ano
Oboustranně čitelné na skle ano
Obsah sady 10
Druh produktu Průhledný obal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974631 RED
EAN / GTIN 4005546405827
Číslo výrobce 4882-03

Popis

Provedení:

Magnetické pouzdro z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Informace je na skleněných plochách čitelná oboustranně. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální například pro:
  • Poplachové plány nebo výstražné pokyny (červená).
  • Pokyny ke strojům (modrá).
  • Provozní pokyny
  • Podle Vyhlášky pro nebezpečné látky (oranžová).
  • Maximální pozornost při informacích a nebezpečích (dvoubarevně).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku