Magnetické průhledné pouzdro A3 sada 10dílná, DIN A3, Typ: MIXED

Artiklové číslo: 974616 MIXED
Nastavit cenu 10 ks (CZK 203,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 442 mm
Šířka 318 mm
Tloušťka 0,32 mm
Barva Barevná sada
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A3
Druh produktu Průhledný obal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974616 MIXED
EAN / GTIN 4016946713252
Číslo výrobce ITH3M/10 99

Popis

Provedení:

Odolná průhledná pouzdra z matné tvrdé fólie bez změkčovadel s barevným okrajem. Vhodná pro dokumenty.
Magnetické proužky po obvodu umožňují rychlou výměnu dokumentů.

Použití:

Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální pro umístění poplachových plánů nebo výstražných pokynů, pokynů ke strojům, provozních pokynů atd.

Rozsah dodávky:

Po 2 průhledných pouzdrech ve velikostech RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Poznámka:

10dílné sady jednotlivých barev najdete na stránkách www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku