Magnetické průhledné pouzdro A4 sada 10dílná RED

Artiklové číslo: 974615 RED
Nastavit cenu 10 ks (CZK 134,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 316 mm
Šířka 230 mm
Tloušťka 0,32 mm
Barva červená
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A4
Druh produktu Průhledný obal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974615 RED
EAN / GTIN 4016946713092
Číslo výrobce ITH4M/10 01

Popis

Provedení:

Odolná průhledná pouzdra z matné tvrdé fólie bez změkčovadel s barevným okrajem. Vhodná pro dokumenty.
Magnetické proužky po obvodu umožňují rychlou výměnu dokumentů.

Použití:

Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální pro umístění poplachových plánů nebo výstražných pokynů, pokynů ke strojům, provozních pokynů atd.

Poznámka:

10dílné sady jednotlivých barev najdete na stránkách www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku