Pracovní obuv LANA black-red Low ESD O1, velikost 41

Artiklové číslo: 974610-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O1
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O1
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva černá / červená
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974610-41
EAN / GTIN 4030839281864
Číslo výrobce 974610-41

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/textil
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 SRC, forma A
  • Vybavení bez kovů a kůže
  • Bez ochranné špičky
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku