Whiteboard 1200X900 mm

Artiklové číslo: 974560 1200X900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 900 mm
Šířka 1 200 mm
Materiál povrchu Hliník
Barva rámu stříbrně eloxované
Barva tabule bíle lakované
Použití na výšku i na šířku ano
Popisovatelná tabule ano
Magnetická tabule ano
Hmotnost 5,5 kg
Druh produktu Whiteboard

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974560 1200X900
EAN / GTIN 4016946714396
Číslo výrobce SC3103-H 4016946714396

Popis

Provedení:

Stříbrně eloxovaný hliníkový rám, s bílým lakovaným povrchem. Tabule je omyvatelná, popisovatelná a magnetická. S odkládací lištou.

Použití:

Ideální pro krátkodobé poznámky. Jednoduchá montáž ve formátu na výšku a na šířku, se zrcadlovým nebo rohovým zavěšením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku