Pracovní saboty LINA white ESD OB, velikost 39

Artiklové číslo: 974460-39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: OB
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LINA
Velikost bot EU 39
Třída ochrany OB
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974460-39
EAN / GTIN 4030839217498
Číslo výrobce 974460-39
L-číslo L00790 4936

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Podrážka C-FIT ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka C-FIT z materiálu MONO-PU
  • EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
  • Vybavení bez kůže
  • Bez ochranné krytky prstů
  • Pásek na nárt pro individuální přizpůsobení chodidlu, skládací

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku