{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MIA | |
Velikost bot EU | 39 | |
Třída ochrany | OB | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Barva | schwarz | |
Druh produktu | Dřeváky |
Katalogové číslo | 974430-39 | |
EAN / GTIN | 4030839218143 | |
Číslo výrobce | 974430-39 | |
L-číslo | L00790 2371 |