Sada stohovatelných židlí 4 kusů 4 ks

Artiklové číslo: 974300 4
Nový produkt
Nastavit cenu 4 ks (CZK 2670,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah sady (ks) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka sedáku 465 mm
Hloubka sedáku 420 mm
Výška sedáku 470 mm
Výška opěradla 320 mm
Materiál plochy sedáku Skutečné dřevo
Materiál korpusu Chromovaný rám
Se skořepinou sedáku ne
Možnost adaptace obou loketních opěrek ne
Stohovatelné ano
Obsah sady 4
Druh produktu Stohovatelná židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974300 4
EAN / GTIN 4260257717366
Číslo výrobce ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Popis

Provedení:

Stohovatelná židle s chromovaným rámem a sedákem a opěradlem z pravého dřeva, tvarováno podle kontur lidského těla pro ergonomické sezení.

Obsah:

v každé sadě v krabici: 4 ks

Rozsah dodávky:

Sada 4 ks.

Poznámka:

Pro větší množství nabízíme množstevní slevy. Zeptejte se nás.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku