{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub | |
Výška | 1 163 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 450 mm | |
Užitná výška | 1 083 mm | |
Výška podstavce | 30 mm | |
Počet polic | 2 | |
Materiál podstavce | Ocelový plech | |
Povrch korpusu | dřevo | |
Provedení | Sideboard | |
Tvar rukojeti | Obloukové madlo | |
S podstavcem | ano | |
Individuálně vyměnitelné číslo zámku | ne | |
Vhodné pro zamykací zařízení | ne | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ne | |
Druh produktu | Kancelářská skříň |
Katalogové číslo | 974212 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053670 | |
Číslo výrobce | SBCCE26 |