Sideboard s posuvnými dvířky, 2 výšky pořadačů 1600 mm

Artiklové číslo: 974211 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 32
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 32 mm
Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Výška 779 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 450 mm
Užitná výška 699 mm
Výška podstavce 30 mm
Počet polic 4
Materiál podstavce Ocelový plech
Povrch korpusu dřevo
Provedení Sideboard
Tvar rukojeti Obloukové madlo
S podstavcem ano
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ne
Druh produktu Kancelářská skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974211 1600
EAN / GTIN 2050002053663
Číslo výrobce SBCCC30

Popis

Provedení:

Skříň s posuvnými dvířky ze dřeva se středovou příčkou a 2 policemi (vždy vlevo a vpravo od středové příčky), tloušťka 25 mm, nastavitelné v rastru 32 mm. Skříň se stabilní pohledovou zadní stěnou. Dodávka včetně obloukového madla v kovově šedé barvě. Ocelový podstavec s výškou 30 mm, vždy kovově šedá, včetně šroubů pro vyrovnání výšky. Cylindrický zámek se 2 klíči.

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.

Poznámka:

Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku