{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Tloušťka desky | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 080 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
Rozsah nastavení výšky spodní odkládací police | 306 mm - 906 mm | |
Druh produktu | Kancelářský stůl |
Katalogové číslo | 974204 750 | |
EAN / GTIN | 4062406785819 | |
Číslo výrobce | 974204 750 |