{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka desky | 25 mm | |
Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá | |
Výška | 740 mm | |
Délka | 2 000 mm | |
Hloubka | 1 050 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
Materiál pracovní desky | Plochá přítlačná deska s obkladem z umělé pryskyřice | |
Potah pracovní desky | Melamin | |
Tvar destiček | oválný | |
Hmotnost | 55 kg | |
Druh produktu | Kancelářský stůl |
Katalogové číslo | 974202 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053649 | |
Číslo výrobce | T12902 |