Držák na PC 1

Artiklové číslo: 974130 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 520 mm
    Šířka 160 mm
    Hloubka 240 mm
    Hmotnost 5 kg
    Druh produktu Držák na PC

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974130 1
    EAN / GTIN 2050002038417
    Číslo výrobce ZCPU20-T1GLII4

    Popis

    Provedení:

    Stabilní ocelová konstrukce pro uložení a upevnění počítače s různými rozměry. Upevnění na stůl se provádí přišroubováním na funkční traverzu pod deskou stolu.
    Požadavky na skříň počítače: š × v min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
    Se suchým zipem. Upevnění bočně na podstavec.

    Vhodné pro:

    Kancelářské stoly č. 974040, 974041.
    Kancelářské stoly č. 974042.

    Lakování:

    Kovově šedá, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku