Kabelový kanál pro kancelářský stůl s elektrickým nastavováním výšky 2000 mm

Artiklové číslo: 974121 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku stolu (mm) Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
Výška 60 mm
Šířka 1 740 mm
Hloubka 156 mm
Druh produktu Vedení kabelu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Číslo výrobce ZKKH56

Popis

Provedení:

Sklopný kabelový kanál ze stabilního ocelového plechu se zavěšením z černého plastu. Kabelový kanál je možné sklopit oboustranně nebo ho také kompletně sejmout. Kabely je možné snadno zavěsit a čistě uložit. S pojistnou páskou proti neúmyslnému kompletnímu vyklopení.

Vhodné pro:

Elektricky výškově nastavitelné kancelářské stoly č. 974024.

Lakování:

K dostání v 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku