Clona protoru pro nohy kov 1600 mm

Artiklové číslo: 974113 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku stolu (mm) Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Volba barev Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
    Výška 490 mm
    Šířka 1 450 mm
    Hloubka 0,9 mm
    Vhodné pro šířku stolu 1 600 mm
    V dodávce je obsažen montážní materiál ano
    Druh produktu Clona protoru pro nohy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974113 1600
    EAN / GTIN 2050002053533
    Číslo výrobce ZVTI25-2

    Popis

    Provedení:

    Z oceli s kulatými otvory.
    Montáž na spodní stranu desky.

    Vhodné pro:

    Kancelářské stoly č. 974024; 974042.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upevňovacího materiálu.

    Lakování:

    K dostání v 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku