Kabelová průchodka 1M

Artiklové číslo: 974100 1M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet pouzder Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 25 mm
80 mm
Druh produktu Průchod kabelu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974100 1M
EAN / GTIN 2050002049475
Číslo výrobce ZEDL01-E300 (1M)

Popis

Provedení:

Kruhová clona pro průchod kabelu.

Vhodné pro:

Kancelářský stůl č. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Kancelářský stůl č. 974024; 974042.

Poznámka:

Č. 974100 je položka s příplatkem (opce), kterou lze požadovat pouze při nové objednávce. Dovybavení není možné.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku