{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Serie | Čištění Wall | |
Výška | 2 067 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka | 600 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Nosnost | 75 kg | |
Hmotnost | 69 kg | |
Druh produktu | Čisticí stanice |
Katalogové číslo | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Číslo výrobce | 972890 M |