Štítek EPA EN

Artiklové číslo: 972870 EN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ EN
Výška 300 mm
Šířka 500 mm
Barva žlutá / černá
Druh produktu Štítek EPA

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972870 EN
EAN / GTIN 4057989601618
Číslo výrobce C-191 762E

Popis

Provedení:

Tvrdý plast s otvory pro zavěšení. Barva: žlutá/černá. Rozměry: 300×500 mm.
„ESD PROTECTED AREA“: s jednostranným potiskem.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku