• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Uzemňovací blok patentní knoflík 10,3 mm, Spojovací patentní knoflík: DE6W

Artiklové číslo: 972825 DE6W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Počet tlačítko 6
⌀ tlačítka 10,3 mm
Vhodné pro mezinárodní použití ne
Uzemnění osob sekundární
Zemnicí svorka ESD Zásuvka SCHUKO®
Typ kabelu hladká
Délka kabelu 1,5 m
Druh produktu Uzemňovací blok

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Číslo výrobce C-189 155
Výrobce BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Uzemňovací blok (vybaven osobním ochranným odporem 1 MΩ) pro jednoduché připojení ESD uzemnění pomocí zásuvky s ochranným kontaktem Schuko. Hladký kabel (1,5 m).
Osazení kontakty: 6× patentní knoflík 10,3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku