ESD pracovní otočná židle, koženka, s kolečky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 972680 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Číslo výrobce JCN7150100

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého ESD koženkového potahu, pohodlné a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu. Opěradlo z vodivé plastové skořepiny. Podnožový kříž z leštěného hliníku.
Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku