Profesionální nízká obuv RONAN XXF black Low ESD O2, Velikost 48

Artiklové číslo: 972640-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O2
Velikost bot EU 48
Barva Černá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972640-48
EAN / GTIN 4030839362457
Číslo výrobce 972640-48

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Zavřená, Polstrovaný jazyk
  • Plná stélka ESD PRO černá
  • Měkká fleecová stélka s možností ESD
  • PU/PU podrážka WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 FO/SR, forma A
  • Bez ochrany prstů
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® by BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku