Nízká pracovní obuv RONAN XXF GTX tmavě šedá Low ESD O2 WR CI, velikost 39

Artiklové číslo: 972620-39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O2
Velikost bot EU 39
Barva šedá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972620-39
EAN / GTIN 4030839289075
Číslo výrobce 972620-39
L-číslo L00790 5508

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš
  • GORE-TEX Performance komfortní obuv
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, TVAR A.
  • Bez ochrany prstů
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku