Podlahová ESD deska LIGHTGREY

Artiklové číslo: 972585 LIGHTGREY
(CZK 5437,84 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Délka 60,8 cm
    Šířka 60,8 cm
    Tloušťka 10,5 mm
    Materiál PVC
    Povrch hladká
    Barva světlešedě mramorované
    Výbava ESD ano
    Svodový odpor 106 Ω
    Hmotnost 4,5 kg
    Druh produktu ESD podlahová rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972585 LIGHTGREY
    EAN / GTIN 4057989080000
    Číslo výrobce C-208 6205

    Popis

    Provedení:

    PVC panely vždy na 2 stranách s pozitivním a na 2 stranách s negativním ozubením. Svodový odpor cca 106 Ω. Hladký povrch a svodová výztuha s voštinovou strukturou.
    Vhodné pro průmyslové vozíky, paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky: do celkové hmotnosti 2,5 t s tvrdými pneumatikami, do 5 t s nafukovacími pneumatikami. Staticky: 50 kg/cm2.
    Speciální konstrukce podlahových desek umožňuje rychlé pokládání velkých ploch na disipativní průmyslové podlahy. Lze je použít na všech tvrdých podkladech (měly by být pouze relativně rovné, možné jsou i opotřebované a vlhké podlahy) a také na kobercích s minimální nebo žádnou přípravou.
    Světlešedě mramorované

    Poznámka:

    Uzemnění podlahové krytiny pomocí měděného kabelu č. 972591 a uzemňovací sady č. 972590. Je třeba objednat zvlášť. Připojení uzemnění musí provést kvalifikovaná osoba.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku