Profesionální nízká obuv MADDOX Air Mesh black Low ESD O1, velikost 47

Artiklové číslo: 972570-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O1
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany O1
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 47
    Barva schwarz
    Druh produktu Polobotky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972570-47
    EAN / GTIN 4030839321645
    Číslo výrobce 972570-47

    Popis

    Popis:

    • Materiál mikrovlákno/síťovina;Prodyšná textilní podšívka;Polstrovaný jazyk;Černá stélka SPORTIVE ESD;Měkká fleecová stélka kompatibilní s ESD;Podešev TPU/PU MAXXIMO;EN ISO 20347 O1 SRC, Form A;Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od BASF;Bez ochrany prstů;Bez kovů a kůže;100% veganské.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku