Pracovní obuv MARC white Low ESD O2, velikost 38

Artiklové číslo: 972530-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O2
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany O2
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 38
Barva weiß
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972530-38
EAN / GTIN 4030839282045
Číslo výrobce 972530-38

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
  • TPU/PU podešev MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 SRC, forma A
  • Bez koženého vybavení
  • Bez ochranné špičky
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku