Zásuvka ESD 50 mm

Artiklové číslo: 972474 50
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

(mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×24
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 36×24
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×24G
Výška čela 50 mm
Užitná výška 25 mm
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Oblast použití Skříň na nářadí
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972474 50
EAN / GTIN 4069515000307

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku