{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×24G | |
Výška | 1 500 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 1 400 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 1 400 mm | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Maximální nosnost | 4 000 kg | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Výbava ESD | ano | |
Uzemnění | Uzemňovací přípojka na korpusu | |
Včetně zemnicího kabelu ESD | ano | |
Hmotnost | 65 kg | |
Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
Katalogové číslo | 972470 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126522 | |
Číslo výrobce | 972470 1500 |