{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DÁVKA | |
Velikost bot EU | 43 | |
Třída ochrany | OB | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Dřeváky |
Katalogové číslo | 972460-43 | |
EAN / GTIN | 4030839218402 | |
Číslo výrobce | 972460-43 | |
L-číslo | L00790 4940 |