{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 26×24 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G | |
Výška čela | 200 mm | |
Užitná výška | 175 mm | |
Užitná šířka | 650 mm | |
Užitná hloubka | 600 mm | |
Užitná šířka v G | 26 | |
Užitná hloubka v G | 24 | |
Oblast použití | Skříň na nářadí | |
Hmotnost | 18 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 972453 200 | |
EAN / GTIN | 4067263126331 | |
Číslo výrobce | 972453 200 |