{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 685 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 400 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 400 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Se zvýšenou hranou | ano | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Výbava ESD | ano | |
Uzemnění | Uzemněno kolečky | |
Komponenty nevodivé pro ESD | Všechny plastové díly | |
Korpus nahoře otevřený | ne | |
Hmotnost | 55 kg | |
Druh produktu | Montážní vozík |
Katalogové číslo | 972447 685/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124986 | |
Číslo výrobce | 972447 685/0 |