Adventní kalendář 2024 Délka 310 mm x šířka 320 mm x výška 168 mm

Artiklové číslo: 97241224
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97241224
Kopírovat
EAN / GTIN 4018754353279
Kopírovat
Číslo výrobce 97241224
Kopírovat
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Těšit se na to je nejkrásnější radost - adventní kalendář Stahlwille 2024
  • Pro nejlepší období roku jsme letos přišli s něčím velmi výjimečným
  • Adventní kalendář Stahlwille v podobě našeho známého pracovního stolu WB621
  • Sada 24dílných nástrojů v robustním sáčku obsahuje ráčnu 1/4″, ráčnu bitů, nástrčné vložky a mnoho dalšího
  • A v tom nejvěrnějším smyslu přidáme na vrchol exkluzivní snídani z FSC certifikovaného dřeva!
  • Vánoce mohou přijít!

Obsah 24dílná a 1 softcase č. 13251:
  • 1 jemná ráčna zubů 1/4″ č. 411: L. 118 mm
  • 8 Zásuvková vložka 1/4″ č. 40: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm
  • 1 prodloužení 1/4″ č. 405: L. 100 mm
  • 1bitový ráčnový šroubovák 1/4″ č. 4008-1: L. 250 mm
  • 7 bitů TORX® 1/4″ č. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1bitový držák 1/4″ č. 412: L. 25 mm
  • 1 vložka šroubováku 1/4″ č. 44P: PH2
  • 1 vložka šroubováku 1/4″ č. 41K: 0,8 x 4 mm
  • 1bitový konektor 1/4″ č. 3116: L. 25 mm
  • 2socketový klíč 1/4″ č. 12916/10
+ FSC certifikovaná dřevěná snídaně

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku