Víko se závěsem pro ESD eurobox ENBC64

Artiklové číslo: 972355 ENBC64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 600 mm
Hloubka 400 mm
Druh produktu Víko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972355 ENBC64
EAN / GTIN 8055520664050
Číslo výrobce NBC64MC - 139901620197

Popis

Provedení:

Víka jsou vybavena závěsy.

Vhodné pro:

Euronormovaný box č. 972350.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku