Sada ESD držáků etiket, žlutá 10dílná, Šířka etikety jednotka G: 2

Artiklové číslo: 972318 2
Nastavit cenu 10 ks (CZK 19,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka etikety jednotka G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 14 mm
Šířka 35 mm
Barva žlutá
Vhodné pro etikety v šířkách G 2
Obsah sady 10
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972318 2
EAN / GTIN 4067263037088
Číslo výrobce 972318 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák etiket k nastrčení na zásobník na drobné díly easyPick. Popis přímo vodou rozpustným popisovačem.

Vhodné pro:

Č. 972312 a 972313 vel. 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku