Zásobník na drobné díly ESD easyPick Výška 75 mm 4X4/1

Artiklové číslo: 972314 4X4/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Řada easyPick
    Výška 75 mm
    Šířka 100 mm
    Hloubka 100 mm
    Šířka v G 4
    Hloubka v G 4
    Počet přihrádek v boxu 1
    Barva černá
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972314 4X4/1
    EAN / GTIN 4067263037064
    Číslo výrobce 972314 4X4/1

    Popis

    Provedení:

    Stabilní ESD zásobník na drobné díly easyPick z elektricky vodivého plastu.

    Vhodné pro:

    Ve všech zásuvkách s výškou čela 100 mm a vyšší.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku