{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Příkon | 31 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
Počet LED diod | 24 | |
Barva světla | neutrální bílá | |
Teplota barev | 4 000 K | |
Délka korpusu lampy | 398 mm | |
Šířka korpusu lampy | 136 mm | |
Výška korpusu lampy | 33 mm | |
Způsob upevnění | Stolní svorka | |
Akční poloměr kloubového ramena 3D | 180 stupeň | |
Vstup typu zástrčky | C | |
Vypínač | ano | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 972280 31 | |
EAN / GTIN | 2050002011731 | |
Číslo výrobce | 113020000-00678098 |