Energetická ESD lišta se 4 zásuvkami 250V 1000

Artiklové číslo: 972202 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Šířka 920 mm
    Vestavná výška 160 mm
    Dělicí jednotka 8E
    Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
    Jmenovité napětí 250 V
    Typ proudu AC
    Vypínač ne
    Počet zásuvek typ F 4
    Zásuvka typ F
    Vhodné pro typ 1000
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972202 1000
    EAN / GTIN 4062406167608
    Číslo výrobce 972202 1000

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu, stavebnicová konstrukce. Všechny energetické díly s kabelem a zástrčkou. Moduly resp. kryty lze libovolně měnit / umísťovat.
    Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
    Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
    1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
    1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

    Popis:

    Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
    • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
    • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
    • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
      3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
    • Třída ochrany 1
    • Typ ochrany IP 20.

    Vhodné pro:

    Nosné sloupky č. 972080. Montáž zavěšením.

    Lakování:

    Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) nejsou ESD vodivé.
    • První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!
    • Informace o technických údajích průmyslového zásuvného systému naleznete na e-shopu www.hofmann-group.com pod příslušným číslem výrobku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku