Provedení:
Z ocelového plechu,
stavebnicová konstrukce. Všechny energetické díly s
kabelem a
zástrčkou. Moduly resp. kryty lze libovolně měnit / umísťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):1 × rozvodný blok č.
928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č.
928490 vel. 5 pro přívod.
Popis:
Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE) - Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.
Vhodné pro:
Nosné sloupky č.
972080. Montáž
zavěšením.
Lakování:
Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) nejsou ESD vodivé.
- První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!
- Informace o technických údajích průmyslového zásuvného systému naleznete na stránkách www.hofmann-group.com pod příslušným číslem výrobku.