ESD ruční nastavení výšky, Výška: 150mm

Artiklové číslo: 972193 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výškový rozsah 150 mm
Výška 275 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 95 mm
Druh produktu Nastavování výšky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Číslo výrobce 972193 150

Popis

Provedení:

Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do podnože ESD, č. 972180.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku