{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 481 mm | |
Šířka | 1 420 mm | |
Hloubka | 25 mm | |
Nosnost | 100 kg | |
Provedení děrované stěny | oboustranný | |
Hmotnost | 18 kg | |
Druh produktu | Děrovaná stěna |
Katalogové číslo | 972101 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167417 | |
Číslo výrobce | 972101 1500 |